プリンタスタンド

(1件のレビュー)
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79822735 品番 100-LPS017BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐荷重 天板:40Kg 棚板:10Kgの堅牢なスタンドです。
横幅・奥行600mmで大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。

色(天板)ブラック フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)60 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具マイナスドライバー, スパナ, 手袋 キャスターあり 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79822760
2025-01-29
用途:
業務用プリンターの置台
サービス業

シンプルでしっかりとした作りの良い商品です。木目の色合いも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする