曜日別特売
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744

100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744
100-LPS017BR プリンタスタンド サンワダイレクト 79822744

プリンタスタンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
色(天板)木目
内容量1台注文コード79822744品番100-LPS017BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐荷重 天板:40Kg 棚板:10Kgの堅牢なスタンドです。
横幅・奥行600mmで大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。

色(天板)木目フレーム色ブラック総耐荷重(kg)60材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具マイナスドライバー, スパナ, 手袋キャスターあり形態ノックダウン組立式天板厚さ(mm)18組立時間30分アジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79822760
2025-01-29
用途: 業務用プリンターの置台
サービス業

シンプルでしっかりとした作りの良い商品です。木目の色合いも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする