曜日別特売
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796

100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796
100-MR198M 机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト 79822796

机上ラック_クランプ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード79822796品番100-MR198M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。
置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。

総耐荷重(kg)10材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋フレーム色ブラック寸法(クランプ締付部)(mm)12~50形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)12組立時間30分六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする