シェルフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79822805 品番100-PL033M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

レコーダーやゲーム機、外付けハードディスク等を置ける木製のシェルフです。
イーゼルタイプのスタンドの100-PL032Mの下の空間を有効活用できます。
背面にケーブル通しとタップ受けが付いているので綺麗に配線できます。
床の傷防止のカバー付きです。

材質棚板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルホルダー/プラスチック 木目 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×340×180(下段も同じ) 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 棚段数(段)3 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)90 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする