バスケット_クランプ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79822814 品番100-RACOP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。
クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。
ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやバッテリー、リモコンの設置スペースに最適です。
円柱と角柱、どちらも対応できます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×127×53 総耐荷重(kg)1 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 高さ(mm)53 奥行(mm)127 間口(mm)283 使用工具プラスドライバー, 手袋 寸法(クランプ締付部)(mm)角柱20〜25/円柱Φ10〜Φ35 形態ノックダウン組立式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする