サンワダイレクト
サンワダイレクトの 収納家具
サンワダイレクトの シェルフ
シェルフ_4段_ワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79822900
品番
100-SH006M
販売期限:
2026年03月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
落ち着いた木目調で部屋に馴染むシェルフです。
穴にワイヤーフレームを差込むだけの組立簡単設計です。
背板・側板がないのでお部屋に圧迫感をあたえません。
Aサイズファイルが収納できる収納スペースです。
材質
棚板/木(パーティクルボード)+強化プリント紙、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色
木目
使用工具
手袋
キャスター
なし
棚板数(枚)
4段
棚板耐荷重(kg)
10
形態
ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)
15
組立時間
20分
棚段数(段)
4
総耐荷重(kg)
40
アジャスター
なし
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
300