サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの オフィス用デスク
サンワダイレクトの デスクオプション
収納トレイ_デスク下取付け用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79822997
品番
100-UDS007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム
使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。
タブレットやB5ノートPC置きに便利です。
クランプ部t2.3mm
粉体塗装
付属品
ボルト×4本(M4×8)、タッピングボルト×4本(4×13mm)
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×260×55/82
形態
組立出荷