チェア_座椅子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79823076 品番 150-SNCF16BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

背もたれを前方に折りたたむことができ、コンパクトに収納。
全長180cmでラクラク寝れる。
用途は様々、クッション付き。
折り畳まれた座面を伸ばすことが可能。
クッション性が高く、座り心地が良い。
背もたれは14段階の日本メーカーKOYO製ギアを採用。
背もたれには6段階のヘッドレスト可動が可能

ブラウン 付属品クッション 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約510×745 キャスターなし 張地布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛なし 最大奥行(mm)約1800 機能リクライニング 形態組立出荷 材質(座面)ウレタン 傾斜角度(°)約180 入数1 生地 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約510×500×120展開時(最大約260折り畳み時) カテゴリー座椅子 色(座面)ブラウン 色(背面)ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする