付属品六角レンチ
色グレー
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約485×500
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地メッシュ
背もたれランバーサポート, 背座一体ロッキング/ハイ
肘掛固定肘
最大奥行(mm)約610
機能ロッキング
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)ウレタン
入数1
肘高さ(mm)約635(最大710)
生地布
総耐荷重(kg)約80
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約485×490×450(最大525)
色(シェル)ホワイト
脚幅(mm)約610
六角レンチ(mm)5
カテゴリーメッシュチェア
組立人数1
色(座面)グレー
色(背面)グレー