幅(mm)900
フレーム色ブラック
色(天板)ブラック
天板寸法・幅(mm)900
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)600
使用工具手袋
キャスターなし
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
天板寸法・奥行(mm)600