TBB65102GL Targus 15-16inch Avila  2way トート/バックパック TBB65102GL TARGUS 79823217

TBB65102GL Targus 15-16inch Avila  2way トート/バックパック TBB65102GL TARGUS 79823217
TBB65102GL Targus 15-16inch Avila  2way トート/バックパック TBB65102GL TARGUS 79823217
TBB65102GL Targus 15-16inch Avila  2way トート/バックパック TBB65102GL TARGUS 79823217
TBB65102GL Targus 15-16inch Avila  2way トート/バックパック TBB65102GL TARGUS 79823217
TBB65102GL Targus 15-16inch Avila  2way トート/バックパック TBB65102GL TARGUS 79823217
TBB65102GL Targus 15-16inch Avila  2way トート/バックパック TBB65102GL TARGUS 79823217
TBB65102GL Targus 15-16inch Avila  2way トート/バックパック TBB65102GL TARGUS 79823217
TBB65102GL Targus 15-16inch Avila  2way トート/バックパック TBB65102GL TARGUS 79823217
TBB65102GL Targus 15-16inch Avila  2way トート/バックパック TBB65102GL TARGUS 79823217

Targus 15-16inch Avila 2way トート/バックパック TBB65102GL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823217
品番
TBB65102GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

・ショルダーストラップを収納すれば、バックパックからトートバッグに早変わり
・ノートPC/タブレット用保護クレードル(マグネット開閉式)
・ジッパー付き12Lメインコンパートメント、ジッパー付き内ポケット1つ、スリップポケット4つ

質量(kg)
0.61
色
ブルー
容量(L)
12.5
シリーズ
Avila Collection
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
35.0×11.0×40.0
保証期間
12ヶ月
寸法(inch)
ラップトップ・コンパートメント:14.13inch×9.96inch(L×W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック/トート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする