曜日別特売
TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287

TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287
TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287
TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287
TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287
TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287
TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287
TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287
TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287
TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287
TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287
TBR043GL-70 Targus Pro-Tek 20” Carry-On  丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70 TARGUS 79823287

Targus Pro-Tek 20” Carry-On 丈夫で軽量なキャリーバッグ TBR043GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823287
品番
TBR043GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・耐衝撃性に優れたドイツ製ポリカーボネートを使用した、硬質で傷が目立ちにくい外装
・ノートPC用保護コンパートメントには、16インチまでのノートPCに対応するSafePort Sling + Liftテクノロジーを採用
・静かでスムーズな転がりのダブルホイールで、あらゆる路面での機動性を確保

質量(kg)
3.3
ブラック
容量(L)
34
シリーズ
Protek
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
35.5×23.3×55.5
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
キャリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする