サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク・簡易テーブル
サンワダイレクトの 昇降デスク・スタンディングデスク
天板_昇降デスク用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1200
奥行(mm)
700
色(天板)
ブラック
注文コード
79823320
品番
100-ERD102BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電動昇降デスク用天板です。
取付けは木ねじにて行います。
天板の角Rは30
幅(mm)
1200
奥行(mm)
700
色(天板)
ブラック
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
700
仕様
本体へはお客様取付け
材質
木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
高さ(mm)
25
形態
組立出荷
天板厚さ(mm)
25
昇降範囲(mm)
25
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません