曜日別特売
100-ERD104M 天板_昇降デスク用_曲線型 サンワダイレクト 79823417

100-ERD104M 天板_昇降デスク用_曲線型 サンワダイレクト 79823417
100-ERD104M 天板_昇降デスク用_曲線型 サンワダイレクト 79823417

天板_昇降デスク用_曲線型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台色(天板)木目注文コード79823417品番100-ERD104M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電動昇降デスク用天板です。
取付けは木ねじにて行います。
作業する箇所が大きくカーブしたエルゴノミクスデザインです。
天板の角Rは30

色(天板)木目仕様本体へはお客様取付け材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)幅(mm)1200質量(kg)12.4高さ(mm)25奥行(mm)600形態組立出荷天板厚さ(mm)25昇降範囲(mm)25天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)600天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする