サンワダイレクト
天板_昇降デスク用_曲線型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
色(天板)
ホワイト
注文コード
79823426
品番
100-ERD104W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
電動昇降デスク用天板です。
取付けは木ねじにて行います。
作業する箇所が大きくカーブしたエルゴノミクスデザインです。
天板の角Rは30
色(天板)
ホワイト
仕様
本体へはお客様取付け
材質
木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
幅(mm)
1200
質量(kg)
12.4
高さ(mm)
25
奥行(mm)
600
形態
組立出荷
天板厚さ(mm)
25
昇降範囲(mm)
25
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
600
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません