チェア_リクライニング_ゲーミング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79823460 品番150-SNC133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

上下稼働肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
前傾機構を搭載。背筋が伸びてキー入力、ゲームプレイに集中できる。
ヘッドレスト付です。
ランバーサポート付です。
背もたれリクライニング機能付です。
座面にモールドウレタンを使用し、へたりにくく適度な弾力性。
床への刺激が少ない大型60mmウレタンキャスターを装備。

色(張地)グレー 全高(mm)1240〜1320 座面高さ(mm)440〜520 本体質量(kg)約23.25 付属品六角レンチ 材質張地/布張り 幅(mm)700 グレー 高さ(mm)1240〜1320 奥行(mm)1200 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)PU(60mm) 張地布(ポリエステル) 背もたれランバーサポート、背座一体ロッキング、リクライニング/ハイ 肘掛あり(可動肘,高さ調節) 機能オットマン, 座面傾斜機能(角度固定可), ヘッドレスト, 大型キャスター,リクライニング 形態ノックダウン組立式 組立時間40分 座高(mm)440〜520 材質(座面)モールドウレタン 素材布張り 入数1 生地 総耐荷重(kg)100 六角レンチ(mm)5 カテゴリーゲーミングチェア 組立人数1 ハンガーなし ランバーサポートあり 色(座面)グレー 色(背面)グレー ヘッドレストあり オットマンなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする