チェア_ファブリック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79823469 品番150-SNC134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

背中をすっぽり包むハイバックタイプ。さらに上下に調整も可能です。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。
腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。 上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。
背もたれシンクロ機構付き。3段階で固定が可能です。
座面は前後への位置可動と、角度の変更が可能。これによりタイピングや、ゲームプレイ時に 最適なポジションを取ることができます。
背凭れのランバーサポートは上下に調整が可能です。
ヘッドレスト付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
床への負担が少ないウレタンキャスターを装備。

付属品六角レンチ 材質張地 布張り グレー 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約465×850 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地布(ポリエステル) 背もたれランバーサポート、シンクロロッキング、背もたれ上下可動、座面角度調節3段階角度固定/ハイ 肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節 最大奥行(mm)約670 機能座面前後調節、座面傾斜機能(角度固定可)、ヘッドレスト(可動式)、リクライニング 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 材質(座面)モールドウレタン 入数1 肘高さ(mm)約665(最大820) 生地 総耐荷重(kg)100 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約490×500×470(最大545) 背タイプハイ 脚幅(mm)約670 六角レンチ(mm)5 カテゴリー高機能チェア 組立人数1 色(座面)グレー 色(背面)グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする