全高(mm)1130〜1185
座面高さ(mm)490〜545
付属品六角レンチ
仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能(固さ調整機能)、肘付き
幅(mm)700
色ブラック
高さ(mm)1130〜1185
奥行(mm)760
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約540×670
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地PUレザー
背もたれシンクロロッキング/ハイ
肘掛固定肘高さはかわりませんが、シンクロロッキングに連動して動きます。
機能高耐荷重/ロッキング
形態ノックダウン組立式
組立時間約40分
座高(mm)約490〜545
材質(座面)ウレタン
入数1
肘高さ(mm)約775(最大845)
生地PUレザー
総耐荷重(kg)約200
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約540×470×550(最大約620)
脚幅(mm)約680
六角レンチ(mm)5
カテゴリー高耐荷重チェア
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレスト○