チェア_スタッキング_4個セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 79823566 品番 150-SNC135BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スタッキングが可能なミーティングチェアです。
取っ手付きで持ち運びに便利。
最大6台までスタッキングが可能です。
左右に連結できるアタッチメント付き※4個セット販売です。1個のみの販売はしておりません。

ブラック 材質PP、スチール 種類スタッキングチェア 奥行(mm)540 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約480×400 キャスターなし 張地PP 背もたれロー 肘掛なし 最大奥行(mm)約540 機能スタッキング 形態組立出荷 材質(座面)ウレタン 入数4 生地 総耐荷重(kg)約100 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約440×450×450(最大450) スタッキング 色(シェル)ブラック 脚幅(mm)約510 メモ台なし カテゴリーミーティングチェア 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする