RFDR4-600DM 机上PCラックW アール・エフ・ヤマカワ 79823600 RFDR4-600DM 机上PCラックW アール・エフ・ヤマカワ 79823600 RFDR4-600DM 机上PCラックW アール・エフ・ヤマカワ 79823600

机上PCラックW

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79823600 品番 RFDR4-600DM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

デスク上を有効活用できる机上PCラックW600。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。

ウォルナット 用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン 質量(kg)2.4 均等耐荷重(kg)天板10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120
注意
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
モニター台
自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品よりも少し高さがあるので、モニターの高さが丁度良いです。
台の下も少し高さがあるので、スリムなPCであれば本体を寝かせて入れることが出来ます。
キーボードを入れて使用する場合は、台の下に入れた状態でも入力できる余裕があるので、かゆいところに手が届くような商品だと思います。
そもそも見た目が良いので大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする