RFDR4-600DM-NC 机上PCラックW 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 79823618 RFDR4-600DM-NC 机上PCラックW 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 79823618 RFDR4-600DM-NC 机上PCラックW 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 79823618 RFDR4-600DM-NC 机上PCラックW 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 79823618

机上PCラックW 2ヶ口コンセント付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79823618 品番 RFDR4-600DM-NC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

デスク上を有効活用できる机上PCラックW600・コンセント付きタイプ。コンセント(2ヶ口)は左右どちら側にでも取り付け可能です。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。

ウォルナット 用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン コンセント:合成樹脂 質量(kg)2.7 均等耐荷重(kg)天板10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120 コンセント定格電圧:100V 屋内用
注意
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする