曜日別特売
TSF 5K-30 TS  5K フランジ Aron(アロン化成) 79824258

※サンプル画像

TS 5K フランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
30
注文コード
79824258
品番
TSF 5K-30
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
サイズ
【塩ビ管】30
タイプ
TS
規格
【1】TS受口部寸法はJISK6745(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる
耐圧力性
5kg
呼び径(A)
30
関連資料:TSF 5K 図面(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする