RFPCA-DM プラン インサイドワゴン アール・エフ・ヤマカワ 79824354 RFPCA-DM プラン インサイドワゴン アール・エフ・ヤマカワ 79824354 RFPCA-DM プラン インサイドワゴン アール・エフ・ヤマカワ 79824354 RFPCA-DM プラン インサイドワゴン アール・エフ・ヤマカワ 79824354 RFPCA-DM プラン インサイドワゴン アール・エフ・ヤマカワ 79824354

プラン インサイドワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79824354 品番 RFPCA-DM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

プランシリーズの木製サイドワゴン。引出内部は丈夫なスチール製。上段にはペントレーが、下段には仕切り板が付属しており、A4ファイルから小さな文具まで幅広い事務用品を収納可能です。オールロック機能付き。キャスターの内2個にはストッパーが付いています。

ウォルナット 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×475×590 棚段数3 質量(kg)22.5 付属品鍵2本、ペントレー1個、仕切り板1枚 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 引出内部・仕切板:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン ペントレー:合成樹脂 幅(mm)400 高さ(mm)590 奥行(mm)475 キャスターあり 均等耐荷重(kg)天板10、上段・中段5、下段10 棚段数(段)3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする