RFCLT-1212ADDM-BL チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 アール・エフ・ヤマカワ 79824440 RFCLT-1212ADDM-BL チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 アール・エフ・ヤマカワ 79824440 RFCLT-1212ADDM-BL チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 アール・エフ・ヤマカワ 79824440 RFCLT-1212ADDM-BL チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 アール・エフ・ヤマカワ 79824440 RFCLT-1212ADDM-BL チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 アール・エフ・ヤマカワ 79824440

チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79824440 品番 RFCLT-1212ADDM-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルの増連部材。増連部材には、中間脚部へ取り付け用の配線カバーとスイッチングハブ受けが付属しています。

(天板)ウォルナット / (脚部)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1200×720 質量(kg)47.5 耐荷重(kg)(天板)約40、(フック)約2 材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 幅(mm)1200 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 キャスターなし 色(天板)ウォルナットG 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)天板1枚あたり40kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720 色(脚部)ブラック
注意
※単体ではご使用いただけません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,780 / 税込 ¥5,258
沖縄地方数量1につき ¥5,850 / 税込 ¥6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする