RFRCB-6047OA 無人受付カウンター アール・エフ・ヤマカワ 79824668 RFRCB-6047OA 無人受付カウンター アール・エフ・ヤマカワ 79824668 RFRCB-6047OA 無人受付カウンター アール・エフ・ヤマカワ 79824668 RFRCB-6047OA 無人受付カウンター アール・エフ・ヤマカワ 79824668

無人受付カウンター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79824668 品番 RFRCB-6047OA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,268
販売価格(税別)
23,880

手荷物置きと収納機能を備えた無人受付用カウンター。収納部は開き扉で、災害対策の非常用物資やアルコール消毒の詰め替えボトル等の保管にも便利です。

用途オフィスエントランスで電話機やタブレットを設置する無人受付。医療施設の発券機台。 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)600 質量(kg)26 オークB 高さ(mm)1005 奥行(mm)472 均等耐荷重(kg)天板・底板10/可動棚5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする