オフィスチェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 79824765 品番 OFC-3723DGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

上下昇降機能付き、背もたれのロッキング機能付きのキャスター付き回転チェア。デザインのアクセントに座面と背もたれに合板を使用しています。

ダークグレー 全高(mm)790〜860 座面高さ(mm)430〜500 材質積層合板、スチール、ウレタンフォーム、ポリエステル(100%) 幅(mm)570 高さ(mm)790〜860 奥行(mm)590 キャスターあり 肘掛なし 背タイプロー
注意
※椅子以外の用途には使用しないでください。水平な場所でお使いください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする