市場
市場の 椅子
市場の カウンターチェア
ハイスツール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
79824790
品番
OFS-3724DGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
上下昇降機能付き、回転機能付きのハイチェアです。ウレタンとファブリックの張りぐるみで座り心地も良好です。アジャスター付きです。
色
ダークグレー
座面高さ(mm)
625〜705
材質
スチール、ウレタンフォーム、ポリエステル(100%)
幅(mm)
420
高さ(mm)
765〜845
奥行(mm)
460
注意
※椅子以外の用途には使用しないでください。水平な場所でお使いください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません