タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
フレスコ テーブル&チェアー 3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79824826
品番
MSF-39S
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ガラス天板を使用したモダンなラウンドテーブルセット
材質
フレーム:スチール、天板:ガラス、座面・背もたれ:塩化ビニル樹脂・PET
質量(kg)
テーブル:約3.8/チェアー:約3.9
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:約46×46×48/チェアー:約57×65.5×96
折りたたみ寸法(cm)
テーブル:約62.5×46×5.5/チェアー:約90×57×5.5
座面高(cm)
約43
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません