タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
Mone ガーデンチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79824869
品番
MPF-04CW/5S
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
軽量でお手入れが簡単、扱いやすいプラスチックファニチャー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
構造
完成品
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約56×57×80
入数
5脚
座面高(cm)
39.5
スタッキング
可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1以上のご注文
お送りできません