Enza テラステーブル&チェアー3点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79824887 品番MPF-03SCG
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あぐらをかいて座れるくつろぎのテーブル&チェアーセット。床を傷つけにくいすべり止め付。

仕様スタッキング可(2脚まで) 材質天板・脚・フレーム:スチール/チェアー座面:ポリプロピレン 質量(kg)テーブル:約3.1/チェアー:約5.2 テーブル:チャコールグレー、チェアー:チャコールグレー 構造テーブル:組立品/チェアー:完成品 耐荷重(kg)100まで(1人用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約50×50×45/チェアー:約69.5×71×78.5 組立時間1人で約20分未満 材質(塗装)フレーム:ポリエステル樹脂(粉体塗装) 座面高(cm)約37
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする