タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
Enza テラステーブル&チェアー3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79824896
品番
MPF-03ST
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
あぐらをかいて座れるくつろぎのテーブル&チェアーセット。床を傷つけにくいすべり止め付。
仕様
スタッキング可(2脚まで)
材質
天板・脚・フレーム:スチール/チェアー座面:ポリプロピレン
質量(kg)
テーブル:約3.1/チェアー:約5.2
色
テーブル:チャコールグレー、チェアー:チャコールグレー
構造
テーブル:組立品/チェアー:完成品
耐荷重(kg)
100まで(1人用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:約50×50×45/チェアー:約69.5×71×78.5
組立時間
1人で約20分未満
材質(塗装)
フレーム:ポリエステル樹脂(粉体塗装)
座面高(cm)
約37
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません