シェードポーチサンレモ 雨よけ撥水仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79824939 品番 CLP-22G
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

DIYで素敵なお庭の空間がつくれます。装飾を抑えたシンプルなデザインで空間になじみます。
最低高さ184cm〜最大高さ224cmまでで5段階の高さ調整が可能です。
雨に強い撥水生地を使用しています。シェード生地はグレーカラーです。UVカット率:約97% 遮光率:約97%

用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。 仕様撥水機能あり 材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル 質量(kg)28 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約230×160×233 遮光率(%)約97 紫外線カット約97% 間口(cm)正面/約幅215.8×高さ163.8・側面/約幅145.8×高さ163.8・背面/約幅215.8×高さ210.8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする