タンジールモザイクテーブル&チェアー3点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79824975 品番MSF-46T/46C
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
セット内容チェアー耐荷重(kg)100まで 材質フレーム:スチール、天板/座面:タイル 質量(kg)テーブル:26.7/チェアー:9.8 マットグリーン 直径(Φcm)パラソル穴:約4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約76×き76×72/チェアー:約50×き54×90 座面高(cm)44
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥16,500 / 税込 ¥18,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする