スクエアテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79825018 品番 MPF-02TT
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コントラクト品質の「庭家具コントラクトシリーズ」。より高い性能試験基準をクリアした商業・公共施設でもお使いいただけるファニチャーです。商業・公共施設などでもお使いいただけるように開発した商品には、性能審査基準を上げてさまざまな試験を実施しています。静的強度や、耐衝撃性、後方安定性など、必要な試験をクリアした商品はコントラクト(商業・公共施設にも適した)ファニチャーを、より高品質なファニチャーとして位置づけコントラクトマークを付けてお知らせしています。

材質ポリプロピレン 質量(kg)約6.2 トープ 直径(Φcm)パラソル穴:約4 構造組立品 耐荷重(kg)約24まで(天板の均等荷重合計です)※この値は実測値であり、保証値ではありません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×70×75 組立時間2人以上で20〜40分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする