タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
アウトドアラグ ラウンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79825054
品番
GRG-02N
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
テラスで使えるガーデンラグ。屋外で使える樹脂製ラグは水と汚れに強く、汚れが床につくのを防いでくれます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.64
色
ネイビー
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約150×150