曜日別特売
TSF-HI 10K-30 HI-TS  10K フランジ Aron(アロン化成) 79825265

※サンプル画像

HI-TS 10K フランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は呼び径・関連資料など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
30
注文コード
79825265
品番
TSF-HI 10K-30
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
サイズ
【塩ビ管】30
規格
【1】TS受口部寸法はJISK6773(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる
呼び径(A)
30
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
HI
耐圧力性
10kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする