曜日別特売
PK 5K-40 EPDM  パッキン Aron(アロン化成) 79825518

※サンプル画像

EPDM パッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A
40
注文コード
79825518
品番
PK 5K-40
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
形状
パッキン
耐圧力性
5kg
寸法A
40
関連資料:PK 5K 図面(0.15MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする