※サンプル画像
Aron(アロン化成)
HI-TS 10K フランジ
TSF-HI 10K-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・関連資料
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
16
関連資料
TSF HI 10K 図面(0.23MB)
注文コード
79825536
品番
TSF-HI 10K-15
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
サイズ
【塩ビ管】16
規格
【1】TS受口部寸法はJISK6770(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる
呼び径(A)
16
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
HI
耐圧力性
10kg
関連資料:
TSF HI 10K 図面(0.23MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材