CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
飲み残し回収ボックスNT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79825569
品番
YD-195L-ID-W
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
食べ残しも回収できる水切りバスケット付内容器タイプ。
便利な分別表示シール付。
リサイクルボックスNTI-50のサイズに沿っているため外観意匠等合わせやすくなっています。
用途
食堂・オフィス・飲食店などに
材質
ボディ:スチール粉体塗装、天板・投入口:ステンレス、内容器:再生PE
形状
角形
幅(mm)
340
質量(kg)
14
色
ホワイト
高さ(mm)
650
奥行(mm)
390
容量(L)
(バスケット):20、(本体):50
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300