C906-008X-MB 吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ CONDOR(山崎産業) 79825587 C906-008X-MB 吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ CONDOR(山崎産業) 79825587 C906-008X-MB 吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ CONDOR(山崎産業) 79825587 C906-008X-MB 吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ CONDOR(山崎産業) 79825587 C906-008X-MB 吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ CONDOR(山崎産業) 79825587

吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10袋×10枚) 注文コード 79825587 品番 C906-008X-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

水や油の吸収に優れた不織布モップ。
短冊状の不織布(モップ糸)が油や水を吸い取ります。
帯加工でからみにくく、器具に取り付けやすい。
洗って繰り返し使えます。(回数は使用状況により異なります。)
JPスナップモップ#8、SWスプリングモップ#8、SWセフティタフモップ、コンドルネオカラーモップ#8、コンドルセフティタフモップ、コンドルスプリングモップ#8、他社#8(24cm幅)対応器具に装着できます。

用途工場・店舗全般・ビルメンテナンス、公共施設での吸水・吸油・水拭き用に 材質ポリエステル・レーヨン 幅(mm)240 質量(g)100 奥行(mm)480 最大使用寸法(mm)240×240 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(0.61MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする