保冷ショッピングエコバッグ トート BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79825639 品番P-3557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

3つに折りたたんでボタンで留めるだけでコンパクトに。

材質
外側生地:ポリエステル
内側生地:アルミ
中芯:発泡ポリエチレン
持ち手:ポリプロピレン
ボタン:ABS樹脂
高さ(mm)180 質量(g)170 縦(mm)300 横(mm)350
注意
0.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする