トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの フック
ジョイフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
79825648
品番
H-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
リビング用品を整理するのに最適
材質
スチロール樹脂
高さ(mm)
24
質量(g)
24
縦(mm)
36
横(mm)
58
注意
0.35