ハブラシ園児用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79825709 品番TB5S
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

乳歯期に歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし! 毛の硬さはやわらかめです。対象年齢3才〜5才(園児用)

材質歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛・ナイロン 高さ(mm)7 種類すみっコぐらし 横(mm)140 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする