ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ルーズリーフ
ロジカル・はれるんワイドリーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79825779
品番
LL-A404WA
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
規格プリント切らずに貼れる大きめサイズ
とじ具のレバーが当たらないように本文切り込み付き
切り込みがあるのでA4 にB5 が差し込み兼用できます。
用途
プリントを貼ることが日常的な小学校の先生の要望を元に企画開発 !!
少し大きめサイズ差し替えタイプ
規格サイズをそのまま貼って差し替えしたい!!
内容
【本文】上質紙70g/m
2
、A罫(7mm)・36行・50枚・30穴
本体質量(g)
250
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
【パック】237×310×5(A4ワイド)
寸法(横×縦)(mm)
【本文】227×305(A4ワイド)