DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789

DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789
DB-80(DBR) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 79825789

ダストストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
色ダークブラウン
内容量1台注文コード79825789品番DB-80(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

サビに強い中・小型の屋外用ダストストッカー。地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。
ゴミ袋をそのまま引っ掛けるツメ付きなので別でゴミ箱を用意する必要がありません。
天板裏には袋や雑巾などを収納するスペース付き。フタの開け閉めしやすい取っ手付き。

用途
屋外用ゴミ箱、屋外ストッカー、ダストストッカー、ゴミステーションとして。猫・犬・カラス・動物除けごみばことしても。
色
ダークブラウン
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
20
取扱説明書:(1.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする