ファーファ柔軟剤業務用エコ容器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16kg) 注文コード79825919 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

業務用のファーファ柔軟剤です。
肌にやさしい自然で柔らかな仕上がり。
環境にやさしい植物由来の原料を使用。
長年愛されているベビーフローラルの香り。
ハイテナーからBIB(バックインボックス)タイプに変更。プラスチック量約60%削減。

香りベビーフローラル 内容量(kg)16 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする