フローラテープ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79825937 品番 8700117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

クレープ紙製で伸びの良いテープです。造花のステムやフラワーアレンジメントにご利用下さい。

Nホワイト 材質クレープ紙 テープ幅(mm)12.5 テープ長さ(m)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
造花の修復
不動産業

ちょうど良かった。

以前使っていたモノとほぼ同等品で使いやすかった。

対象商品:
39156024
2022-08-01
用途:
造花の作成
サービス業

密着度もよく、カラーバリエーションも多いため重宝しています

対象商品:
39156015
2021-06-22
用途:
手芸で使用

問題なく使用してます。価格も安価で とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする