HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
マチ(mm)
90
注文コード
79825955
品番
16-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法・マチ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高さが低めに設定されている為、お菓子の出し入れが簡単です。
材質
未晒クラフト紙50g
幅(mm)
160
色
未晒無地
サイズ
幅160×マチ90×高205mm
高さ(mm)
205
種類
紙袋
紙厚(g/m
2
)
60
マチ(mm)
90