角底袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) マチ(mm)105 注文コード79825989 品番18-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は寸法・マチ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

高さが低めに設定されている為、お菓子の出し入れが簡単です。

材質未晒クラフト紙50g 幅(mm)180 未晒無地 サイズ幅180×マチ105×高220mm 高さ(mm)220 種類紙袋 紙厚(g/m2)50 マチ(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする