HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10パック)
マチ(mm)
90
注文コード
79826007
品番
16-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・マチ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高さが低めに設定されている為、お菓子の出し入れが簡単です。
材質
片艶クラフト紙60g
幅(mm)
160
色
白無地
サイズ
幅160×マチ90×高205mm
高さ(mm)
205
種類
紙袋
紙厚(g/m
2
)
60
マチ(mm)
90